VESTIL CYL-FMSR-sarjan barrikaditelineet


Suodattaa
Väri: Keltainen , Korkeus: 32 " Sisältää: Hihna, ketju , Materiaali: Teräs , Asennusreiän halk.: 13 / 32 "
TyyliMalliKokoPituusPultinreikien lukumääräLeveysHinta (ei alv)
A
SYYLI-FMSR-1
100 lbs.13.5 "413 1 / 2 "€254.84
Tarjouspyyntö
B
SYYLI-FMSR-3
200 lbs.34.5 "613.5 "€373.61
Tarjouspyyntö

CYL-FMSR-sarjan barrikaditelineet

Vestil CYL-FMSR -sarjan barrikaditelineitä käytetään sylinterien pitämiseen pystyasennossa, kun niitä ei käytetä. Näillä telineillä on kompakti muotoilu, joka rajoittaa työntöä ja jauhemaalattua pintaa sitkeyden lisäämiseksi ja hankauksen minimoimiseksi. Näitä barrikaditelineitä on saatavana kahtena vaihtoehtona yhden ja kolmen sylinterin pinoamiseksi tehokkaasti kerrallaan. Raptor Supplies tarjoaa myös laajennuksia näille telineille, jotka voidaan integroida olemassa oleviin malleihin tarjoamaan enemmän tallennustilaa vähemmän tilaa. Valitse näistä kevyistä alumiinirikastetelineistä täydellinen valikoima.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?