BUSSMANN AGW-1-1/2 kasettisulake, 1.5A, 32VAC

Varastossa
Tuote: BC8LDR Malli: AGW-1-1/2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu1.5A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä7AG (6.35 mm x 22 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus1 kA 32 VAC
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaAGW
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiElektroninen autojen holkkisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AGW-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN AGW-3 patruunasulake, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A€2.33
BUSSMANN AGW-1 kasettisulake, 1A, 32VAC | BD2CDN AGW-11A€2.33
BUSSMANN AGW-25 patruunasulake, 25A, 32VAC | BD4BJJ AGW-2525A€1.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGW-1-1/2 kasettisulake, 1.5A, 32VAC
€2.33 / yksikkö