Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGW-25 patruunasulake, 25A, 32VAC | BD4BJJ

BUSSMANN AGW-25 kasettisulake, 25A, 32VAC

Varastossa
Tuote: BD4BJJ Malli: AGW-25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija0.25 "
Sulakkeen koko / ryhmä7AG (6.35 mm x 22 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus1 kA 32 VAC
Pituus0.88 "
Valmistaja SarjaAGW
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
TuotetyyppiElektroninen autojen holkkisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AGW-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN AGW-1-1/2 kasettisulake, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A€2.33
BUSSMANN AGW-3 patruunasulake, 3A, 32VAC | BC9DJH AGW-33A€2.33
BUSSMANN AGW-1 kasettisulake, 1A, 32VAC | BD2CDN AGW-11A€2.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGW-25 kasettisulake, 25A, 32VAC
€1.79 / yksikkö