KANT-TWIST Vipukiinnikkeet Weaver Gripillä, keltainen


Suodattaa
TyyliMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta (ei alv)
A
K025TDHVYW
700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€49.46
A
K045TDHVYW
1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€76.04
A
K060TDHVYW
2000 paunaa.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€100.13

Vipukiinnikkeet Weaver Gripillä, keltainen

Kant-Twist hi-vis keltaisissa ulokepidikkeissä on vapaasti kelluvat leuat, jotka sopeutuvat helposti epätasaisille pinnoille ja tarjoavat kolme eri pintaa (pyälletty, sileä ja V-aukko) pyöreän kannan pitämiseen. Ne ovat ihanteellisia pulttaamiseen, poraamiseen, hitsaamiseen tai sovelluksiin, joissa kahta työkappaletta pidetään tiukasti yhdessä. Syvä ulottuvuuden kurkun ulokepidikkeet tarjoavat pidemmän ulottuvuuden parempaan materiaalinkäsittelyyn. Näissä ei-marring-kiinnikkeissä on pyöreät tyynyt pehmeiden materiaalien, kuten puun, muovin, synteettisten tai hienoksi kiillotettujen metallien, pitämiseen. Niiden innovatiivinen muotoilu eliminoi työkappaleiden ongelmallisen vääristymisen ja kiertämisen ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen. Näitä kiinnikkeitä on saatavana 2.5, 4.5 ja 6 tuuman leuka-aukkoihin Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?