BALDOR MOTOR CSPM3546T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJE

BALDOR MOTOR Synkroninen kestomagneettimoottori CSPM3546T, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QJE Malli: CSPM3546T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,127.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria2.6/1.2
pohjaRG
Vääntömomentti6.33 LB-FT
luokkaF
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.93 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 16
AsennusF3
Kuormitusvirta0.766 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor89
TarkistusE
RPM1800
Tyyppi3520M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 7 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1256L
    • Vetomomentti: 5 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 9.2 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteluokkaHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CSPM3558T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOCK21.21 ampeeria€5,805.60
BALDOR MOTOR CSPM3611T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hv-€6,928.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Synkroninen kestomagneettimoottori CSPM3546T, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys
€5,127.81 / yksikkö