BALDOR MOTOR CSPM3558T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJG

BALDOR MOTOR Synkroninen kestomagneettimoottori CSPM3558T, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QJG Malli: CSPM3558T

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,805.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Ampeeria5/2.5
pohjaRG
Vääntömomentti13.6 LB-FT
luokkaSTOCK
LiiteTEFC
kehys145TC
Täyden kuormituksen vääntömomentti5.93 LB-FT
HP2
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF3
Kuormitusvirta1.21 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo2
Vaihe3
Power Factor89
TarkistusA
RPM1800
Tyyppi3530M
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.75
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 16 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP2116L
    • Vetomomentti: 8 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 22.3 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteluokkaHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CSPM3546T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 ampeeria€5,127.81
BALDOR MOTOR CSPM3611T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJH CSPM3611T----230 / 460 V-3 hv-€6,928.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Synkroninen kestomagneettimoottori CSPM3558T, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys
€5,805.60 / yksikkö