BALDOR MOTOR CSPM3611T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJH

BALDOR MOTOR Synkroninen kestomagneettimoottori CSPM3611T, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6QJH Malli: CSPM3611T

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,928.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiomallinen moottori
Tehokkuus89.50%
Kotelon tyyppiTEFC
KehysmateriaaliTeräs
Kehyksen koko182TC
Täyden kuorman ampeerit8/4
HP3 hv
EristysluokkaF
AsennustyyppiJalka-asennus
Kokonaispituus16.56 "
Vaihe3 vaihetta
Arvosana60 Hz
Palvelukerroin1.00
Akselin dia.1.125 "
Jännite230 / 460 V
Paino70 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.5
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • synkroninen rpm: 1800 rpm
    • voltit @ taajuus: 230 V @ 60 Hz; 460 V @ 60 Hz

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarkistusAmpeeriaVääntömomenttiTyyppiJänniteluokkaHPKuormitusvirtaHinta
BALDOR MOTOR CSPM3546T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJE CSPM3546TE2.6/1.26.33 LB-FT3520M230/460F10.766 ampeeria€5,127.81
BALDOR MOTOR CSPM3558T Synkroninen kestomagneettimoottori, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC Runko | AJ6QJG CSPM3558TA5/2.513.6 LB-FT3530M230/460STOCK21.21 ampeeria€5,805.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR Synkroninen kestomagneettimoottori CSPM3611T, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 145TC-kehys
€6,928.02 / yksikkö