BALDOR MOTOR Suljetut pumppumoottorit, kolmivaiheinen, jalkaton, ODP


Suodattaa
Base: N , Perustyyppi: Ei asennusta , Luokka: STOCK , Käyttöluokitus: JATKUU , Kotelon tyyppi: ODP , Kehyksen materiaali: Teräs , Kehyksen koko: 215JM , Hz: 60 , Eristys: F , Eristysluokka: F , Asennus: F1 , Asennustyyppi: Jalaton / C-kasvot , Arvosana: 60 Hz , Palvelutekijä: 1.15 , Akselin halkaisija: 0.875 " , Aloitustyyppi: Suoraan verkossa , Paino: 165 lb
TyyliMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta (ei alv)
A
VEJMM3158T
-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hv14.25 "389€2,547.05
B
VEJMM3313T
-----22.41 "3 vaihetta-€4,396.64
A
VEJMM3314T
-36.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V92 LB-FT215.000 hv19.78 "389€6,899.61
A
VEJMM3312T
-25.6 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-210.000 hv19.75 "386€5,145.21
B
VEJMM3154T
-4.4/2.2-041.5-372€2,198.30
B
VEJMM3211T-8
-9.7 A-43.000 hv18.06 "375€992.31
A
VEJMM3219T
-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hv18.04 "389€4,394.82
B
VEJMM3116T
1 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT041-371€2,050.34
B
VEJMM3157T
1.83 ampeeria5.8/2.925.1 LB-FT042-376€2,404.39
B
VEJMM3211T
2.43 ampeeria8.4/4.237.4 LB-FT043-374€2,638.67
B
VEJMM3311T
4.34 ampeeria19.2/9.677 LB-FT047.5-379€4,507.55

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?