BALDOR MOTOR VEJMM3158T Close Coupled -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, AUKI, 145JM runko

Varastossa
Tuote: AJ6YKG Malli: VEJMM3158T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,365.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V
Base TypeEi asennusta
Vääntömomentti18.7 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys145JM
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit3.8 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3528M
Napojen lukumäärä2
ulostulo3.000 hv
Kokonaispituus14.25 "
Vaihe3
Power Factor89
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)33.33
Laivan pituus (cm)49.21
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi85015220
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • SUPERSEDES BALDOR - VJMM3158T
    • Tippakansi: Tippakansi
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 85.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: K
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Lukittu laakeri
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 18 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 12.2 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerin tyyppi: pallo
    • Hihnapyörän kasvotunnus: C-Face
    • Hihnapyörän akselin ilmaisin: napautettu ja avain
    • Akselin halkaisija: 0.875 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 32 A

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR VEJMM3116T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, ODP, 143JM Runko | AJ6YKD VEJMM3116T1 ampeeria3.1-3/1.512.5 LB-FT041-371€1,098.81
BALDOR MOTOR VEJMM3154T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,509.56
BALDOR MOTOR VEJMM3157T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 ampeeria5.8/2.925.1 LB-FT042-376€1,288.56
BALDOR MOTOR VEJMM3211T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3 vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 ampeeria8.4/4.237.4 LB-FT043-374€1,414.11
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 Sulje kytketty moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, ODTF, 182JM Runko | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-9.7 A-43.000 hv18.06 "375€939.28
BALDOR MOTOR VEJMM3219T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hv18.04 "389€2,355.29
BALDOR MOTOR VEJMM3311T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, ODP, 213JM Runko | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 ampeeria19.2/9.677 LB-FT047.5-379€2,415.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3158T Close Coupled -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaiheinen, AUKI, 145JM runko
€1,365.03 / yksikkö