BALDOR MOTOR VEJMM3116T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaihe, ODP, 143JM Runko | AJ6YKD

BALDOR MOTOR VEJMM3116T Close Coupled -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, ODP, 143JM runko

Varastossa
Tuote: AJ6YKD Malli: VEJMM3116T

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,098.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljetun pumpun moottori
Ampeeria3.1-3/1.5
pohjaN
Vääntömomentti12.5 LB-FT
luokkaSTOCK
Liiteavoin
kehys143JM
Täyden kuormituksen vääntömomentti2.97 LB-FT
HP1
Hz60
EristysF
Johtaa9 # 18
AsennusF1
Kuormitusvirta1 ampeeria
Napojen lukumäärä04
ulostulo1
Vaihe3
Power Factor71
TarkistusE
RPM1760
Lämpötila Nouse24 astetta C
Tyyppi3519M
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)38.42
Laivan pituus (cm)54.93
Laivan leveys (cm)40.96
HS-koodi85015100
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räjähdyssuojattu luokka / ryhmä: EI mitään
    • Roottorin lukittu vääntömomentti: 8.49 LB-FT
    • Tyyppikilven numero: NP1259L
    • Vetomomentti: 6.16 LB-FT
    • Käynnistysvirta: 12.1 ampeeria

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusvirtaAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOTOR VEJMM3154T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6YKE VEJMM3154T-4.4/2.2-041.5-372€1,509.56
BALDOR MOTOR VEJMM3157T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 hv, 3-vaihe, ODP, 145JM Runko | AJ6YKF VEJMM3157T1.83 ampeeria5.8/2.925.1 LB-FT042-376€1,288.56
BALDOR MOTOR VEJMM3158T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, AUKI, 145JM Runko | AJ6YKG VEJMM3158T-8.0 A @ 208 V 7.6 A @ 230 V 3.8 A @ 460 V18.7 LB-FT23.000 hv14.25 "389€1,365.03
BALDOR MOTOR VEJMM3211T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3 vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6YKH VEJMM3211T2.43 ampeeria8.4/4.237.4 LB-FT043-374€1,414.11
BALDOR MOTOR VEJMM3211T-8 Sulje kytketty moottori, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 3 hv, 3-vaihe, ODTF, 182JM Runko | AJ6YKJ VEJMM3211T-8-9.7 A-43.000 hv18.06 "375€939.28
BALDOR MOTOR VEJMM3219T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, ODP, 184JM Runko | AJ6YKL VEJMM3219T-18.0 A @ 208 V 17.2 A @ 230 V 8.6 A @ 460 V55.2 LB-FT27.500 hv18.04 "389€2,355.29
BALDOR MOTOR VEJMM3311T Sulje kytketty moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hv, 3-vaihe, ODP, 213JM Runko | AJ6YKM VEJMM3311T4.34 ampeeria19.2/9.677 LB-FT047.5-379€2,415.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR VEJMM3116T Close Coupled -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, ODP, 143JM runko
€1,098.81 / yksikkö