AUTOQUIP XLR-048-0020 Saksinostin, 52 tuuman alustan leveys, 48.5 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CPA

AUTOQUIP XLR-048-0020 saksinostin, 52 tuuman alustan leveys, 48.5 tuuman korkeus, kapasiteetti 2000 paunaa

Tuote: CG6CPA Malli: XLR-048-0020

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus76 "
Pohjan leveys60 "
Sillan pituus64 "
Sillan leveys6"
Kantavuus2000 lbs.
Alennettu korkeus0.5 "
Max. Alustan pituus64 "
Max. Alustan leveys52 "
Min. Alustan pituus64 "
Min. Alustan leveys40 "
Moottori HP1.5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus48.5 "
Aika:24 sekuntia.
Matkan pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 607.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan pituusSillan pituusKantavuusMax. Alustan pituusMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP XLR-036-0020 saksinostin, tason leveys 52 tuumaa, korkeus 36.5 tuumaa, kapasiteetti 2000 paunaa | CG6CNY XLR-036-002060 "40 "2000 lbs.52 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP XLR-036-0040 Saksinostin, 52 tuuman alustan leveys, 36.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CNZ XLR-036-004060 "40 "4000 lbs.52 "48 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP XLR-048-0040 Saksinostin, 52 tuuman alustan leveys, 48.5 tuuman korkeus, 4000 lbs Kapasiteetti | CG6CPB XLR-048-004076 "64 "4000 lbs.64 "64 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP XLR-048-0020 saksinostin, 52 tuuman alustan leveys, 48.5 tuuman korkeus, kapasiteetti 2000 paunaa