HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kiinnitystappi ja holkkitulpat, 2 -napainen, maadoitus 2


Suodattaa
Rungon materiaali: Valox 357 kotelo ja alumiinisuojus , Väri: Harmaa , Johdon tyyppi: Kannettava , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: Yhdistetty , Asennustyyli: Johto , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3 , vaihe: 1 , Tyyppi: Maadoitustyyli II , Jännite: 600VAC / 250VDC , Jännitteen luokitus: 600/250 VAC / VDC
TyyliMalliAmpeeriaNykyinen arvosteluLangan kokoHinta (ei alv)
A
HBL360PS2W
6060 A# 6 - # 4 AWG€754.96
B
HBL3100PS2W
100100 A# 4 - # 2 AWG€1,068.52

Kiinnitystappi ja holkkitulpat, 2 -napainen, maadoitus 2

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Insulgrip-nasta- ja holkkitulpat ovat ihanteellisia estämään johtojen vahingossa tapahtuva irtoaminen tärinän tai liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä maadoitustyyppisissä 2 urospistokkeessa on Valox 357 -kotelo, jossa on Rynite SST35 -liittimet, jotka takaavat iskunkestävyyden ja kestävyyden. Niissä on lukitusrengas, joka tarjoaa vesitiiviin tiivisteen, ja messinkikoskettimet luotettavan sähköliitännän takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä harmaita 600VAC / 250VDC -pistokkeita, jotka ovat saatavana nykyisillä luokilla 60 ja 100A.
Raptor Supplies tarjoaa myös 2/3/4 napa-, tappi- ja holkkitulpat? käytettäväksi 30, 60 ja 100 A:n virroilla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?