KENNEDY K20000-sarjan pyörivä kaappi


Suodattaa
Pyörän koko: 5 "x 2" , Pyörän materiaali: fenoliset , Syvyys: 20 " , Laatikon diat: Kuulalaakeri , Kahvat: (1) Putkimainen teräspuoli , Kuormitus: 1400 lb , Materiaali: Teräs , Työpinnan materiaali: Teräs
TyyliMalliLukitusjärjestelmäPyörän tyyppiVäriLaatikoiden lukumääräHyllyjen lukumääräTallennuskapasiteettiLeveysKonfigurointiHinta (ei alv)
A
348XB
Erittäin turvallinen putkimainen avainlukkoSintrattu laakeriRuskea8014,319 ov. sisään.34 "Keskuspankki: (3) 30 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (4) 30" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 30 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€2,066.32
A
348XR
Erittäin turvallinen putkimainen avainlukkoSintrattu laakeripunainen8014,319 ov. sisään.34 "Keskuspankki: (3) 30 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (4) 30" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 30 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€2,066.32
B
297XB
Erittäin turvallinen putkilukko(2) Kiinteä lukolla, (2) KäännäRuskea7110,235 ov. sisään.29 "Keskuspankki: (3) 25 "L x 18-1 / 2" S x 2 "K, (3) 25" L x 18-1 / 2 "S x 4" K, (1) 25 "L x 18- 1/2 "S x 6" H€1,340.85

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?