Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 1RRN1 Neliönpäätulppa 2 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä | AB3EJM

APPROVED VENDOR 1RRN1 Neliömäinen tulppa 2 1/2 tuuman 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AB3EJM Malli: 1RRN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaali304 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine3000 psi @ 100 astetta F
Maks. Höyrynpaine2500 psi @ 350 astetta F
Putken koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.14
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW6 Neliöpistoke 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.36
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW7 Neliöpistoke 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€3.11
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW8 Neliöpistoke 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€4.03
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW9 Neliöpistoke 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.59
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX2 Neliönpäätulppa 3/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€6.63
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX4 Neliöpistoke 1 tuumainen 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.44
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX6 Neliönpäätulppa 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€18.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRN1 Neliömäinen tulppa 2 1/2 tuuman 304 ruostumatonta terästä
€62.70 / yksikkö