Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2 SQ H PLG 150 neliönpäätulppa 316 tuuman kierteitetty 2 ruostumaton teräs | AE316GGN 9JL6

APPROVED VENDOR 2 150 SQ H PLG 316 nelikulmainen tulppa 2 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9GGN Malli: 2 SQ H PLG 150Ristiviite: 6JL24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW6 Neliöpistoke 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW7 Neliöpistoke 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€2.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW8 Neliöpistoke 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW9 Neliöpistoke 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX2 Neliönpäätulppa 3/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€6.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX4 Neliöpistoke 1 tuumainen 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX6 Neliönpäätulppa 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€16.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2 150 SQ H PLG 316 nelikulmainen tulppa 2 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€31.22 / yksikkö