Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 3/4 150 SQ H PLG 316 Square Head Plug 3/4 Inch Threaded 316 Stainless Steel | AE9GMA 6JM78

APPROVED VENDOR 3/4 150 SQ H PLG 316 neliöpäätulppa 3/4 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE9GMA Malli: 3/4 150 SQ H PLG 316Ristiviite: 6JM78

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönpäätulppa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Max. Paine300 psi
Maks. Höyrynpaine150 psi
Putken koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliMax. PaineMaks. HöyrynpainePutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW6 Neliöpistoke 1/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 8 "€2.55
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW7 Neliöpistoke 1/4 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 4 "€2.78
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW8 Neliöpistoke 3/8 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 8 "€3.81
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTW9 Neliöpistoke 1/2 tuumaa 304 ruostumatonta terästä 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1 / 2 "€4.71
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX2 Neliönpäätulppa 3/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi3 / 4 "€6.83
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX4 Neliöpistoke 1 tuumainen 304 ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1"€8.90
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LTX6 Neliönpäätulppa 1 1/4 tuumaa 304 Ruostumaton teräs 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 Ruostumaton teräs300 psi150 psi1.25 "€16.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3/4 150 SQ H PLG 316 neliöpäätulppa 3/4 tuuman kierre 316 ruostumatonta terästä
€7.05 / yksikkö