ALLEGRO SAFETY A-1500TE-sarjan hengitysilmapumput


Suodattaa
Väri: Harmaa , Nykyinen arvonta: 12.4A , Käyttömäärä: Jatkuva maksu , Korkeus: 15 " , HP: 1 1/2 hv , Pituus: 27 " , Materiaali: Jäykkä metalli , Moottorijohdon pituus: 8 ft. , Moottorin virta: 8A , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen , vaihe: 1 , Painealue: 2 - 12 psi , Pumppulentoyhtiön pituus: 100 ft. , Pumpun pakokaasusuodatin: 0.3 mikronin HEPA , Temp. Alue: 32 astetta 104 asteeseen. F , Leveys: 10 "
TyyliMalliVirtausnopeusMoottorin kierroslukuPumpun tyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
9832-E
0 - 18 CFM1425 RPMÖljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen220V AC€3,993.82
A
9832
0 - 20 CFM1725 RPMÖljytön, pyörivä siipi115/230V AC€3,816.65

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?