ALLEGRO SAFETY 9832 Ympäristöilmapumppu | AG8GCC

ALLEGRO SAFETY 9832 ympäristöilmapumppu

Varastossa
Tuote: AG8GCC Malli: 9832

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,816.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
VäriHarmaa
Nykyinen piirretty12.4A
Virtausnopeus0 - 20 CFM
Korkeus15 "
HP1 1/2 hv
Pituus27 "
MateriaaliJäykkä metalli
Moottorin johdon pituus8 ft.
Moottorin kierrosluku1725 RPM
Painealue2 - 12 psi
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi
Temp. alue32 astetta 104 asteeseen. F
TyyppiPyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Jännite115/230V AC
Leveys10 "
Työpaine2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMoottorin kierroslukuPumpun tyyppiJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9832-E Ympäristöilmapumppu, 220V | AG8GCL 9832-E0 - 18 CFM1425 RPMÖljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen220V AC€3,993.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832 ympäristöilmapumppu
€3,816.65 / yksikkö