ALLEGRO SAFETY 9832-E Ympäristöilmapumppu, 220V | AG8GCL

ALLEGRO SAFETY 9832-E Ympäristöilmapumppu, 220V

Varastossa
Tuote: AG8GCL Malli: 9832-E

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,993.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYmpäröivä ilmapumppu
VäriHarmaa
Nykyinen piirretty6.2
TyöjaksoJatkuva maksu
Virtausnopeus0 - 18 CFM
Taajuus50 Hz
Korkeus15 "
HP1 1/2 hv
Pituus27 "
MateriaaliJäykkä metalli
Moottorin johdon pituus8 ft.
Moottorin virta8A
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1 1/2 hv
Moottorin kierrosluku1425 RPM
MoottorityyppiTEFC-jatkuva käyttö
Moottorin jännite220V AC
Vaihe1
Painealue2 - 12 psi
Pumpun lentoyhtiön pituus100 ft.
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi, suorakäyttöinen
Temp. alue32 astetta 104 asteeseen. F
TyyppiPyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Jännite220V AC
Leveys10 "
Työpaine2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusMoottorin kierroslukuPumpun tyyppiJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9832 Ympäristöilmapumppu | AG8GCC 98320 - 20 CFM1725 RPMÖljytön, pyörivä siipi115/230V AC€3,816.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9832-E Ympäristöilmapumppu, 220V
€3,993.82 / yksikkö