VESTIL WP-sarjan työtasot, kaksipuolinen sisäänkäynti


Suodattaa
Paristot mukana: Ei , Kokoontaitettava: Ei , Oven leveys: 16 " , Haarukan paksuus: 1.5 " , Haarukan leveys: 7.75 " , Etu- ja takahaarukkataskun leveys: 7 3 / 4 " , Etuhaarukan taskun korkeus: 1 7 / 8 " , Kaiteen suunnittelu: Kiinteä kaide Sisältää: Mukana 36" turvahihna ja piikkilukko , Materiaali: Teräs , Kiskon keskikorkeus: 21 " , Ovien lukumäärä: 2 , Takahaarukkataskun korkeus: 3 7 / 8 " , Hihnan pituus: 36 " , Varvaslaudan korkeus: 4.13 "
TyyliMalliKokoPituusLeveysKorkeusFork Pocket CenterVäriSisääntulotyyliHinta (ei alv)
A
WP-3648-DD
1000 lbs.51 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,371.62
B
WP-4848-84B-DD-FF
1000 lbs.50.94 "48 "89.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€3,075.34
C
WP-4848-DD-FF
1000 lbs.50.94 "48 "65.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€2,865.03
D
WP-3636-84B-DD
1000 lbs.39 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,604.92
E
WP-3636-DD
1000 lbs.39 "36.19 "65.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,242.63
F
WP-3648-84B-DD
1000 lbs.51 "36.19 "89.63 "16 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,735.29
G
WP-4848-84B-DD
1000 lbs.51 "48.25 "89.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,968.62
H
WP-4848-DD
1000 lbs.51 "48.25 "65.63 "24 "Sininen, keltainenKaksoissivuovi€1,597.78

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?