Lovejoy 68514411494 leukakytkimen hämähäkki on suunniteltu vääntömomentin siirtoon kahden akselin välillä sekä suojaa komponentteja vaurioilta vaimentamalla tärinää ja iskuja. Tämä hämähäkki on mekaaninen elementti, jota käytetään liikkeenohjaussovelluksissa. Se vastaa täydellisesti lämpötilasäädöksiin, tärinään, kohdistusvirheisiin, kemikaaleihin, tilarajoituksiin ja suuriin nopeuksiin ja sopii erinomaisesti sähköntuotantoon, jätevesi-, elintarvike- ja juomateollisuuteen, sellu- ja paperiteollisuuteen, teräs- ja meriteollisuuteen.
Ominaisuudet:
- Lovejoy 68514411494 -leuan kytkentähämähäkki mahdollistaa kulma- ja yhdensuuntaisen akselin poikkeaman jatkuvaan käyttöön tarkoitettuihin sähkömoottorikäyttöisiin koneisiin sekä liikkeenohjaus-, kiristys- ja tärinänhallintasovelluksiin.
- Siinä on SOX-nitriilikumirakenne, joka varmistaa erinomaisen kulutuskestävyyden, vaimentaa iskukuormituksia ja suojaa lialta, öljyltä, hiekalta, rasvalta ja kosteudelta.
- Se estää metallin kosketuksen metalliin, mikä vähentää sisäistä kulumista ja tuottaa jopa 417 tuuman vääntömomentin.
- Tämä kiinteäkeskinen, elastomeerinen inserttityyppinen hämähäkki soveltuu yleisiin voimansiirtosovelluksiin, joissa BE-mitta (käyttö- ja käyttöakselien päiden välinen etäisyys) pysyy melko vakiona ja pystyy tarjoamaan sopivan raon.
- Musta värillinen Lovejoy 68514411494 hämähäkki tarjoaa korkean vaimennuskapasiteetin ja hyvän kemikaalinkestävyyden
- Sen kovuus on 80 Shore A jopa -40 - 212 Fahrenheit-asteissa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Lovejoy LC tyyppi Leukakytkimen navat: Näissä navoissa on vikaturvallinen rakenne, jossa ei ole metallikontaktia, joten ne toimivat myös elastomeerin rikkoutuessa. Ne soveltuvat sovelluksiin, joiden nopeus on yli 1750 RPM.
- Lovejoy-kytkentäpannat: C-tyyppi ja H-tyyppi kaulukset tarjoavat suuren vääntömomentin ja porauskapasiteetin ja niissä on säteittäisesti irrotettavat elastomeerityynyt, jotka takaavat helpon huollon. Niissä ei ole metallikontaktia, mikä eliminoi huoltotarpeen ja ne kestävät likaa, hiekkaa, öljyä, kosteutta ja rasvaa.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on avoimen ja kiinteäkeskisen Lovejoy-hämähäkkimallien välillä?
V. Lovejoy-kytkinhämähäkkien avoimen keskiosan muotoilu sopii läheisiin BE-tilanteisiin, joissa yksiköt on sijoitettava mahdollisimman lähelle toisiaan. Tässä mallissa ei kuitenkaan ole koko halkaisijaltaan tukea, koska hämähäkin jalkoja yhdistää vain ohut materiaalisegmentti. Siinä on nopeusrajoitukset 1750 rpm asti NBR:lle ja 3600 rpm uretaanille/hytrelille.
Lovejoy-hämähäkkien kiinteä keskimmäinen muotoilu sopii yleisiin voimansiirtosovelluksiin, joissa BE-mitta pysyy melko vakiona ja pystyy tarjoamaan sopivan raon.
K. Mikä on Lovejoy-hämähäkkien värien merkitys?
A. - Mustat - Lovejoy-hämähäkit, joiden kovuus 80 Shore A takaa erinomaiset vaimennusominaisuudet.
- Keltainen - Hämähäkit, joiden kovuus on 92 Shore A, joita käytetään hydraulisovelluksissa.
- Punainen - Lovejoy-liitoshämähäkit, joiden kovuus on 95/98 Shore A, sopii suuriin vääntömomentteihin.
- Vihreä - Lovejoy-hämähäkit, joiden Shore D -kovuus on 64 kosteisiin ympäristöihin.
- Blue - Lovejoy-hämähäkit, joiden kovuus 92 & 95 Shore A takaa kemiallisen kestävyyden ja korkean vääntömomentin.
- Tan / Bronze - Lovejoy-liitoshämähäkit, joiden Shore D -kovuus on 55, mikä takaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden.
K. Kuinka asennat hämähäkkiliittimen?
A. - Ennen kuin asennat navat akselille, liu'uta akselille kiinnitysrengas.
- Aseta avain kiilauraan. Varmista, että avain sopii tiukasti kiilauraan mahdollisimman vähän sivulta toiselle.
- Liu'uta napa akselille (kiilan päälle) ja kohdista navan pinta akselin päähän.
- Käytä kalibroitua momenttiavainta säätöruuvien kiristämiseen.
- Tarkista kohdistus joko suorakulmamenetelmällä tai mittakellolla ja mittaa neljästä kohdasta, 90 asteen välein.
- Kääri hämähäkki napojen ympärille ja työnnä hämähäkin jalka jokaiseen kytkentäleukojen väliseen tilaan.
- Kohdista kauluksen sivulla olevat tapit hämähäkin uriin.
- Tarkista kiinnitysruuvien kireys ja aksiaali- ja kulmakohdistus uudelleen tarkkuus.
- Poista kaikki materiaali ja työkalut pois kytkimestä ja akselista. Asenna sopiva kytkinsuojus OSHA:n vaatimusten mukaisesti.