LOVEJOY 68514410194 Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L050 Kytkimen koko | AK4BJC 10194

LOVEJOY 68514410194 Leukakytkimen hämähäkki, SOX/NBR -kumi, L050 -kytkimen koko

Tuote: AK4BJC Malli: 68514410194Ristiviite: 10194
€3.93 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe1 astetta
Kemiallinen resistanssihyvä
VäriMusta
Kytkimen kokoL050
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä0.4808 kuparia.
VaimennuskapasiteettiKorkea
Mitat A1.07 "
Mitat B0.27 "
Dimension W0.42 "
MateriaaliSOX (NBR) -kumi
Maks. Kulmapoikkeama1
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.15 "
Nimellinen vääntömomentti26.3 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.15 "
Rannan kovuus80A
Hämähäkin ulkohalkaisija1.07 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.42 "
Hämähäkki tyyppiL
TyyliVankka
Vääntömomentti26.30 tuumaa-paunaa.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus0.4808 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila RANGEHinta
LOVEJOY 68514425307 Leuan kytkentähämähäkki, Hytrel, L050 Kytkimen koko, 50 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelRusketus50 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€20.39
LOVEJOY 68514410118 Leuan kytkentähämähäkki, SOX/NBR kumi, L035 Kytkimen koko | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) -kumiMusta3.5 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€2.81
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410406 ​​Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L070 Kytkimen koko | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) -kumiMusta43.2 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€5.70
LOVEJOY 68514410621 Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L075, AL075 Kytkimen koko | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) -kumiMusta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.55
LOVEJOY 68514411070 Leukaliitin, NBR-kumi, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumiMusta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.99
LOVEJOY 68514411494 Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L099, L100, AL099, AL100 Kytkimen koko | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) -kumiMusta318 in.-lbs. 417 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€26.59
LOVEJOY 68514411724 Leuan kytkentähämähäkki, SOX/NBR kumi, L110, AL110 Kytkimen koko | AK4BJW 11724 68514411724L110, AL110SOX (NBR) -kumiMusta792 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€30.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410194 Leukakytkimen hämähäkki, SOX/NBR -kumi, L050 -kytkimen koko
€3.93 / yksikkö