APPROVED VENDOR Messinkinen palloventtiili, juote x juote


Suodattaa
Pallo: Kromattu messinki , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Messinki , Vartalo tyyli: Linjassa , Liitäntätyyppi: Juote x Juote , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: Messinki , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -40 - 400 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliKahva materiaaliMax. PainePutken kokoHinta (ei alv)
A
6GD27
Hiiliteräs900 psi CWP3 / 4 "€44.39
A
6GD26
Hiiliteräs600 psi WOG, 150 psi WSP1 / 2 "€22.52
A
6GD28
Hiiliteräs900 psi CWP1"€44.11
B
1PYP9
Ruostumaton teräs, vinyylipidike900 psi CWP2.5 "€181.28
B
1PYT1
Ruostumaton teräs, vinyylipidike900 psi CWP3"€314.99
B
1PYP6
Teräs vinyyli-kahvalla600 psi WOG, 150 psi WSP1.25 "€43.37
B
1PYP7
Teräs vinyyli-kahvalla900 psi CWP1.5 "€61.02
B
1PYP8
Teräs vinyyli-kahvalla900 psi CWP2"€117.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?