Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEO 55333 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 5/8 koboltti | AD3EYD 3YPT2

KEO 55333 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 5/8 kobolttia

Varastossa
Tuote: AD3EYD Malli: 55333Ristiviite: 3YPT2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskihöylä
Rungon halkaisija5 / 8 "
Suorittaa loppuunKirkas
Mukana kulma100 astetta
MateriaaliKoboltti
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus2.25 "
Varsi Dia.3 / 8 "
Varren pituus1"
TyyppiYksi päättynyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207600061
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon halkaisijaSuorittaa loppuunKokonaispituusVarsi Dia.Varren pituusHinta
KEO 55330 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/4 koboltti | AD3EYA 3YPR8 553301 / 4 "Kirkas1.5 "1 / 4 "-€18.98
KEO 55331 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 3/8 koboltti | AD3EYB 3YPR9 553313 / 8 "Kirkas1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€20.99
KEO 55332 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1/2 koboltti | AD3EYC 3YPT1 553321 / 2 "Kirkas2"1 / 4 "1"€26.08
KEO 55334 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 3/4 koboltti | AD3EYE 3YPT3 553343 / 4 "Kirkas2.625 "1 / 2 "1.25 "€49.89
KEO 55335 Center Reamer 3 -huilu 100 asteen 1 tuuman koboltti | AD3EYF 3YPT4 553351"Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€79.91
KEO 55336 Center Reamer 3 -huilu 100 astetta 1 1/4 koboltti | AD3EYG 3YPT5 553361-1 / 4 "Kirkas2.75 "1 / 2 "1.25 "€187.81
KEO 55337 Keskihihna 3 huilua 100 astetta 1 1/2 koboltti | AD3EYH 3YPT6 553371-1 / 2 "Kirkas2.875 "3 / 4 "1.25 "€295.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEO 55333 Keskikalvin 3 huilua 100 astetta 5/8 kobolttia
€34.91 / yksikkö