GRAINGER B01100.050.0001 kuusiomutteri 1/2-13 Grade 5 Steel Plain, 550PK | AH8JCH 38TT98

GRAINGER B01100.050.0001 kuusiomutteri 1/2-13, luokka 5 teräs, 550PK

Varastossa
Tuote: AH8JCH Malli: B01100.050.0001Ristiviite: 38TT98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€137.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus7 / 16 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.2758
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)18.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01100.050.0001 kuusiomutteri 1/2-13, luokka 5 teräs, 550PK
€137.30 /pakkaus