Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR 352258G Heavy Hex Locknut Slotted 7/8-9, 10PK | AF2XMU 6YRJ9

APPROVED VENDOR 352258G Raskas kuusiolukkomutteri, ura 7/8-9, 10PK

Varastossa
Tuote: AF2XMU Malli: 352258GRistiviite: 6YRJ9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 12
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus55 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriPyöreä uramutteri
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwellin kovuusC24 - C35
Koko7 / 8 "
Paikan syvyys0.620 "
Slot Width0.24 "
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
Tyyppiura-
Leveys1.437 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1565
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 352258G Raskas kuusiolukkomutteri, ura 7/8-9, 10PK
€59.15 /pakkaus