Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U04026.075.0001 Hex Nut 3/4 Carbon Steel Plain, 10PK | AG3AXG 32TG69

GRAINGER U04026.075.0001 kuusiomutteri 3/4 hiiliteräs, 10PK

Varastossa
Tuote: AG3AXG Malli: U04026.075.0001Ristiviite: 32TG69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.06 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA563
Korkeus47 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriKuusiomutteri - raskas
Rockwellin kovuusC24 - C38
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4 "
KiertyyppiUNC
TyyppiRaskas
Leveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8685
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318160085

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U04026.075.0001 kuusiomutteri 3/4 hiiliteräs, 10PK
€14.06 /pakkaus