Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M51080.270.0001 kuusiomutteri A2 ruostumaton teräs M27 X 3Mm, 2PK | AB8TUQ 29DJ72

APPROVED VENDOR M51080.270.0001 kuusiomutteri A2 ruostumaton teräs M27 X 3mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8TUQ Malli: M51080.270.0001Ristiviite: 29DJ72 / 42GT27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM27 x 3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA2
Korkeus22mm
MateriaaliA2 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusC30 - C36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
Leveys41mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2997
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M51080.270.0001 kuusiomutteri A2 ruostumaton teräs M27 X 3mm, 2PK
€11.63 /pakkaus