Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U22280.043.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 7/16-14, 300PK | AB8PTW 26LU39

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 7/16-14, 300PK

Varastossa
Tuote: AB8PTW Malli: U22280.043.0001Ristiviite: 26LU39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2H
Korkeus27 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusB55 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16 "
KiertyyppiUNC
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7916
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)23.29
Laivan leveys (cm)19.2
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U22280.043.0001 Tappipultti kuusiomutteri, sileä 7/16-14, 300PK
€136.04 /pakkaus