T-pähkinät puulle

Suodattaa

Tiimuttereilla tai T-muttereilla kiinnitetään puu- tai komposiittimateriaalia työkappaleita jättäen tasaisen pinnan. Niitä kutsutaan myös sokeiksi muttereiksi, muttereiksi, niittimuttereiksi tai syöttömuttereiksi.
APPROVED VENDOR -

T-mutterin piikit

TyyliMalliTynnyri Dia.Pohjan kokoDia / kierteen kokoPoran kokoSisäisen langan kokoHinta (ei alv)
A302010-PG0.188 "1 / 4 "x 1 / 2"# 6-3213 / 64 "6-32€16.63
A302020-PG0.208 "1 / 4 "x 5 / 8"# 8-327 / 32 "8-32€26.39
A302030-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-241 / 4 "10-24€26.43
A302040-PG0.243 "5 / 16 "x 3 / 4"# 10-321 / 4 "10-32-
Tarjouspyyntö
A302050-PG0.305 "5 / 16 "x 3 / 4"1 / 4 "-205 / 16 "1 / 4-20€29.30
B302520-PG0.305 "7 / 16 "x 3 / 4"1 / 4 "-205 / 16 "1 / 4-20€29.25
A302080-PG0.390 "5 / 16 "x 7 / 8"5 / 16 "-1825 / 64 "5 / 16-18€28.83
B302550-PG0.440 "3 / 8 "x 1"3 / 8 "-1629 / 64 "3 / 8-16€81.62
TyyliMalliHinta (ei alv)
A302530-PG€28.56
A302540-PG€33.35
APPROVED VENDOR -

T-mutteri 3/8-16 3 piikkiä, 100PK

MallieräHinta (ei alv)
302100-PGAB4EJC-
Tarjouspyyntö

T-pähkinät puulle

T-muttereita tai T-muttereita käytetään puisten tai komposiittimateriaalien työkappaleiden kiinnittämiseen jättäen tasaisen pinnan. Ne tunnetaan myös sokeiksi muttereiksi, muttereiksi, niittimuttereiksi tai syöttömuttereiksi.

Usein kysytyt kysymykset

Minkä kokoinen tulee olla T-mutteriin porattavan reiän koko?

  • Yleensä 5/16 tuuman terää käytetään 1/4 tuuman T-mutteriin.
  • Reiän tulee olla hieman suurempi kuin varsi.

Kuinka kauas toisistaan ​​T-mutterit tulee sijoittaa?

  • T-mutterit tulee sijoittaa siten, että ne eivät pääse kiinni kehysnastaihin.
  • Aseta T-mutterit noin 8 tuuman etäisyydelle toisistaan ​​ensimmäiselle riville ja siirrä kuviota 4 tuumaa seuraavalla rivillä.

Mikä on piikkipähkinä?

Haarukkaisia ​​teemuttereita käytetään puukiinnittiminä koneen kierteen vastaanottamiseen. Nämä teemutterit kierretään ja kiinnitetään valmiiksi porattuun reikään.

Missä ruuvilukitusmuttereita käytetään?

Näitä pähkinöitä käytetään, kun tärinä on vakava huolenaihe.

Kuinka asentaa teemutteri?

  • Merkitse T-mutterien paikat.
  • Poraa T-mutterireiät asettamalla kaksi vanerilevyä yhteen. Arkkien tulee olla ylöspäin, kun poraat reikiä.
  • Kiinnitä T-mutterit aukkojen porauspaikkaa vastakkaiselta puolelta.
  • Käytä vasaraa mutterien kiinnittämiseen kunnolla. Varmista, että ne ovat samassa tasossa vanerin pinnan kanssa.

Kuinka korjata pyörivät T-mutterit?

  • Kierretanko tulee asettaa poraan ja kiinnittää tukevasti istukan avulla.
  • Kun kierteet tarttuvat kiinni, pyöritä kierretankoa, kunnes se työnnetään T-mutterin reiän läpi.
  • Aseta pora pienelle nopeudelle.
  • Käännä vain poraa taaksepäin ja poista kierretanko kiristettyäsi T-mutteria paneelin selkää vasten, kunnes se on kunnolla kiinni. Tämä tekniikka on tehokas korvaamaan pyörivä T-mutteri tai kiristämään löystynyt T-mutteri.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?