DAYTON Trukin työtaso


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Väri: Punainen / Musta , Suorittaa loppuun: Puuteroitu , Haarukkataskun koko: 2-1/2 x 7-1/2" , Kaiteen korkeus: 42 " , Kokonaiskorkeus: 66 " , Kulutuspinta: rei'itetty
TyyliMalliPohjan pituusPohjan leveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
5UEW0
36 "36 "36 "36 "€1,298.72
B
5UEW3
36 "36 "36 "36 "€1,706.15
C
5UEW6
37 "37 "37 "37 "€2,035.52
A
5UEW2
48 "48 "48 "48 "€1,991.26
B
5UEW4
48 "36 "48 "36 "€985.41
A
5UEW1
48 "36 "48 "36 "€995.14
B
5UEW5
48 "48 "48 "48 "€1,378.89

Trukin työtaso

Dayton-haarukkatrukkien työtasot on suunniteltu käytettäväksi korkean noston haarukkatrukkien kanssa, jotta käyttäjät voivat työskennellä korkealla. Näissä työtasoissa on teräsrakenne jauhemaalatulla viimeistelyllä, joka takaa lujuuden ja sitkeyden jopa 1000 lb:n kuormien käsittelyyn. Niissä on liukastumista estävä rei'itetty kulutuspinta, jonka avulla lika, nesteet ja muut liukkaat aineet pääsevät helposti valumaan pienistä reikistä, mikä takaa turvallisuuden. Nämä yksiköt sisältävät lisäksi selkäkaiteen, kaksoisovet, suojakaiteet ja turvahihnan, joka suojaa käyttäjää mahdollisilta vaaroilta nostettaessa/laskettaessa tasoja. Valitse useista näistä trukkien työtasoista, joita on saatavana 36, ​​37 ja 48 tuuman työtasopituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?