Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U08350.037.0125 Askelpultti, 3/8-16 kierrekoko, A307B luokka, 50PK | CG8LHK 41LK51

FABORY U08350.037.0125 askelpultti, kierrekoko 3/8-16, luokka A307B, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8LHK Malli: U08350.037.0125Ristiviite: 41LK51 / 177U68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 4
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pää Dia.1.219 "- 1.219"
Pään korkeus0.188 "- 0.208"
Pituus1 1 / 4 "
Neliön korkeus0.188 "- 0.219"
Neliön leveys0.368 "- 0.388"
StandardiASME B18.5
Vaihepultin tyyppiVaihe Bolt
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U08350.037.0125 askelpultti, kierrekoko 3/8-16, luokka A307B, 50 PK
€110.79 /pakkaus