Pyöränpultit

Suodattaa

Pyöränpultit, jotka tunnetaan myös ulokepultteina, kiinnittävät pyörät kierteitettyihin pyörän pultteihin ja akseleihin autojen valmistus- ja huoltosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman...Lue lisää

DORMAN -

Pyöränpultit

TyyliMalliPituusOlkapään pituusKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A610-36729.5mm-M12 x 1.5Hex upotettu-
Tarjouspyyntö
B610-36042mm11mmM12 x 1.5Hammastettu olka€54.36
B610-41445mm10.5mmM12 x 1.5Hammastettu olka€76.05
B610-40446mm13.5mmM12 x 1.25Hammastettu olka-
Tarjouspyyntö
B & P MANUFACTURING -

Pyöränpultit

TyyliMalliKokoHinta (ei alv)
A2002-214#23€9.49
Tarjouspyyntö
A8007-0175/16-18 x 1-3/4"€0.25
Tarjouspyyntö
A8007-0225 / 16-18 x 2 "€0.36
Tarjouspyyntö
APPROVED VENDOR -

Pyörän pultti sinkki 1/2-20X1 3/4 tuuman pituus, 25PK

MallieräHinta (ei alv)
470121GAF2EPM€129.91

Pyöränpultit

Pyöränpultit, jotka tunnetaan myös ulokepultteina, kiinnittävät pyörät kierteitettyihin pyörän pultteihin ja akseleihin autojen valmistus- ja huoltosovelluksissa. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman Dolman & totinen pyöränpultit, joissa on hiiliteräs/seosteräs/teräsrakenne, jotka kestävät suurta vääntömomenttia ja jännitystä ja estävät samalla ruostumisen ankarissa ympäristöissä.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä ovat kuusiomutterit?

Tämän tyyppisissä muttereissa on kuusisivuinen pää. Päät on kierretty pyörän pulttiin, jotta pyörä pysyy paikallaan. Kuusiomutterit on valmistettu kromatusta teräksestä, mutta saatavilla on myös kevyemmistä materiaaleista, kuten titaanista ja alumiinista, valmistettuja versioita.

Mitä ovat avopäiset mutterit?

Avopäisillä muttereilla ei ole suljettuja päitä, ja ne on kierretty mutterin pituuden läpi. Tämän rakenteen ansiosta mutteria voidaan käyttää pitkillä pyörän pulteilla. Avopäisiä korvamuttereita käytetään yleisesti kilpa-autoissa.

Mitä eroa on korvakkeen pulteilla ja muttereilla?

Renkaiden vaihdon yhteydessä korvamuttereilla on helpompi työskennellä kuin ulokepultteilla, koska pyörät voidaan ripustaa nastan päälle ja kiristää ilman, että kahta reikää tarvitsee kohdistaa, kuten korvapulttien kohdalla. Vältä kuitenkin vahingoittamasta pyörän pultin kierteitä, koska sen vaihtaminen on hankalaa. Toisaalta, jos auton pultin reikä korvapulteilla vaurioituu, saatat joutua vaihtamaan koko napa.

Mikä on kartiomainen istuin?

Se on yleinen korvamutterityyppi. Tämä tyyli erottuu sen kartion muotoisesta korvakkeen istuimesta, jossa on 60 astetta kartio, joka keskittää korvakkeen itse pyörään kiristettynä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?