Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN FORGING K2028-6 Silmukkapultti, 5,000 3 Lb työkuorma, teräs, 4/10-8 kierrekoko | CG19WLE 054LXNUMX

KEN FORGING K2028-6 Silmäpultti, 5,000 lb: n työkuorma, teräs, 3/4-10 kierre

Varastossa
Tuote: CG8WLE Malli: K2028-6Ristiviite: 19L054

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.1 1 / 2 "
Silmänpultin tyyppiNosta olalla
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus65,000 PSI
Kokonaispituus9.39 "
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren pituus6"
Olkapään halkaisija.1.12 "- 1.25"
Olkapään pituus0.25 "- 0.31"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus6"
Kierteen koko3 / 4-10
Työkuorman raja5,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN FORGING K2028-6 Silmäpultti, 5,000 lb: n työkuorma, teräs, 3/4-10 kierre
€34.16 / yksikkö