Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U04000.050.0300 Raskas kuusiopultti, 1/2-13 kierrekoko, A307B, 25PK | CG8KMR 41JU60

FABORY U04000.050.0300 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1/2-13, luokka A307B, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8KMR Malli: U04000.050.0300Ristiviite: 41JU60 / 178C88
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
€42.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Bolt
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA307B
Pään korkeus11 / 32 "
Head TypeHex
Pään tyyppi - pultitHex
pään leveys7 / 8 "
Raskas kuusiopulttiRaskas kuusiokoloruuvi
Pituus3 "
Min. Kierteen pituus1 1/4 tuumaa
Rockwellin kovuusEnintään B95
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60-100 ksi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.5776
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U04000.050.0300 Raskas kuusiopultti, kierrekoko 1/2-13, luokka A307B, 25PK
€42.54 /pakkaus