Ike päättyy

Suodattaa

Haarukkapäät, jotka tunnetaan myös nimellä haarukkapäät, on suunniteltu koukkujen, vipujen, ketjujen ja köysien liittämiseen kiinteisiin kiinnityspisteisiin käyttämällä haarukkatappeja. Ne ovat ihanteellisia teolliseen valmistukseen,...Lue lisää

CHICAGO HARDWARE -

Säädettävät runkopäät

TyyliMalliMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FMitat GMitat HHinta (ei alv)
A19905 62"7 / 16 "7 / 16 "1.25 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 4 "3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
A19915 52.5 "5 / 8 "5 / 8 "1.625 "7 / 16 "7 / 8 "3 / 8 "7 / 8 "€16.10
A19910 72.25 "1 / 2 "1 / 2 "1.437 "11 / 32 "3 / 4 "5 / 16 "13 / 16 "€14.65
A19925 43"13 / 16 "13 / 16 "1.875 "9 / 16 "1.125 "1 / 2 "1.125 "€21.38
A19930 84-15 / 16 "1-1 / 16 "1-1 / 16 "3-11 / 16 "11 / 16 "1.375 "5 / 8 "1.25 "-
Tarjouspyyntö
A19935 36-1 / 16 "1.25 "1.25 "4-9 / 16 "13 / 16 "1.625 "3 / 4 "1.5 "-
Tarjouspyyntö
GRAINGER -

Ike päättyy

TyyliMalliSuorittaa loppuunNapauta KokoTyyppiHinta (ei alv)
ACLV025-HDG-34FLKuumasinkitty3 / 4 "-10# 2-1 / 2€88.71
ACLV025-HDG-34FRKuumasinkitty3 / 4 "-10# 2-1 / 2€78.25
ACLV003-HDG-01FRKuumasinkitty1-8 "#3€128.66
ACLV002-HDG-58FRKuumasinkitty5 / 8 "-11#2€51.78
ACLV002-HDG-58FLKuumasinkitty5 / 8 "-11#2€55.26
ACLV003-HDG-01FLKuumasinkitty1-8 "#3€135.69
ACLV002-HDG-12FRKuumasinkitty1 / 2 "-13#2€50.96
ACLV002-HDG-12FLKuumasinkitty1 / 2 "-13#2€48.34
ACLV002-58FRtavallinen5 / 8 "-11#2€49.23
ACLV002-12FRtavallinen1 / 2 "-13#2€48.85
BCLV002-58tavallinen5 / 8 "-11#2€34.78
CCLV002-58Ftavallinen-#2€38.78
ACLV025-34FLtavallinen3 / 4 "-10# 2-1 / 2€68.34
ACLV002-58FLtavallinen5 / 8 "-11#2€45.29
ACLV002-12FLtavallinen1 / 2 "-13#2€43.61
ACLV003-01FRtavallinen1-8 "#3€115.00
ACLV025-34FRtavallinen3 / 4 "-10# 2-1 / 2€77.18
ACLV003-01FLtavallinen1-8 "#3€147.46

Ike päättyy

Haarukkapäät, jotka tunnetaan myös nimellä haarukkapäät, on suunniteltu koukkujen, vipujen, ketjujen ja köysien yhdistämiseen kiinteisiin kiinnityspisteisiin haarukkatapeilla. Ne sopivat ihanteellisesti teolliseen valmistukseen, metallintyöstöön ja tuotantosovelluksiin. Nämä kierreliittimet asennetaan kierteittämättömän / kierreputken, tangon, putken tai kaapelin päähän. Ne soveltuvat takilaan ja nostamiseen rakennustyömailla. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman näitä ikeen päitä mm Grainger ja Chicago Hardware.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ikeenpäät asennetaan?

  • Näillä U-muotoisilla kiinnikkeillä on yksinkertainen muotoilu, ja niissä on sokka- ja haarukkatappi.
  • Irrota haarukkatappien liitännät ennen haarukoiden asentamista.
  • Kohdista olemassa oleva komponentti ikeen päätyreikiin.
  • Haarukka työnnetään ikeen päätyreikien läpi ja kiinnitetään tiukasti näillä tapeilla.

Mitä eroa haarukkatapin ja sokkan välillä on?

Sokka on ohut metallitappi, kun taas haarukka on käsittelemätön sauva. Molempia käytetään yhdessä ikeen pään aukon varmistamiseen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?