ACORN Pese suihkulähteet

Pyöreät, kulmaiset, elliptiset ja puolipyöreät ruostumattomasta teräksestä valmistetut suihkulähteet, jotka toimivat joko jalkapainikkeella tai IR-anturilla. Voi majoittaa useita käyttäjiä samanaikaisesti ja on saatavana lattia- ja seinäpistorasiaan

Suodattaa

ACORN ENGINEERING -

Pyykinpesukoneiden pyöreät suihkulähteet

Acorn Wash-Ware pyöreät pesusuihkulähteet ovat käsien, silmien ja kasvojen pesupisteitä, joita käytetään kouluissa, toimistoissa, puistoissa ja varastoissa. Nämä pesusuihkulähteet tarjoavat handsfree-käytön jalkapolkimella tai anturikäyttöisellä mekanismilla, mikä vähentää saastumisriskiä tiheästi asutuilla alueilla. Niissä on ruostumattomasta ja vinyylipäällysteisestä galvanoidusta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korkean kulutuksen ja korroosionkestävyyden, ja leveä kulho, johon mahtuu jopa 6 (3506-sarja) tai 8 henkilöä (3508-sarja). Nämä suihkulähteet on varustettu hanalla, joka tuottaa jopa 0.5 gpm virtausnopeuksia, ja P-trap-tyhjennyksellä, joka estää arvoesineiden tahattoman valumisen. Ne ovat ASSE 1070 -yhteensopivia veden lämpötilan ylläpitämiseksi. Valitut mallit (puolipyöreät pesusuihkulähteet) on puolipyöreät kulhot, jotka on helppo asentaa kulmiin.

TyyliMalliOperaation tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysIhmiset palvelivatHinta (ei alv)
A3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPJalkapainike38.25 "38.25 "6€6,879.93
B3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPJalkapainike54 "54 "8€6,990.90
C3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi54 "54 "8€9,031.31
D3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi38.25 "38.25 "6€7,347.43
ACORN ENGINEERING -

Pesulähteet

TyyliMalliIhmiset palvelivatTyyppiHinta (ei alv)
A3423-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP3Puoliympyrä€5,739.43
B3424-ADA-1-SO-DV-VPB-MXTP4puoliympyrän muotoinen€7,085.47
ACORN ENGINEERING -

Pyykinpesukoneiden puoliympyrän muotoiset suihkulähteet

Acorn Wash-Ware puolipyöreät pesusuihkulähteet ovat käsien, silmien ja kasvojen pesupisteitä, joihin mahtuu jopa 3 (3543-sarja) tai 4 henkilöä (3544-sarja). Nämä pesusuihkulähteet tarjoavat handsfree-käytön jalkapolkimella tai anturikäyttöisellä mekanismilla, mikä vähentää saastumisriskiä tiheästi asutuilla alueilla. Niissä on ruostumattomasta ja vinyylipäällysteisestä galvanoidusta teräksestä valmistettu rakenne, joka on tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön julkisissa tiloissa, ja ne tarjoavat korkean kulutuskestävyyden ja korroosionkestävyyden. Nämä suihkulähteet on varustettu hanalla, joka tuottaa jopa 0.5 gpm virtausnopeuksia, ja P-trap-tyhjennyksellä, joka estää arvoesineiden tahattoman valumisen. Ne ovat ASSE 1070 -yhteensopivia veden lämpötilan ylläpitämiseksi. Valitut mallit (pyöreät suihkulähteet) niissä on pyöreä kulho helpottamaan pääsyä.

TyyliMalliOperaation tyyppiIhmiset palvelivatHinta (ei alv)
A3543-2-F-DV-VPB-MXTPJalkapainike3€5,356.68
B3544-2-F-DV-VPB-MXTPJalkapainike4€5,273.48
C3543-2-SO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi3€5,383.88
D3544-2-S0-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi4€6,004.02
ACORN ENGINEERING -

Pese suihkulähde elliptinen

Tammenterhon pesulähteet soveltuvat käsien pesemiseen suurissa tiloissa, laboratorioissa, varastoissa ja tehtaissa. Näissä käsinpesupisteissä on 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho, jossa on ruiskutuspää ja integroitu takalevy veden vuotamisen estämiseksi, ja jalkakäyttöinen, veden annostelumekanismi, joka helpottaa handsfree-toimintaa ja vähentää siten tauteja aiheuttavien mikro-organismien leviämistä. Laitoksille, joilla on tiukat määräykset, (pese suihkulähteet) myös infrapuna-anturin toiminnalla raptor Supplies.

TyyliMalliMateriaaliOperaation tyyppiHinta (ei alv)
A3402-2-F-VPB-MXTPRuostumaton teräs, sinkitty sinkitty teräsJalkapainike€2,898.20
B3402-2-SO-VPB-MXTPRuostumaton teräs ja sinkitty sinkitty teräsInfrapuna-anturi€3,498.67
ACORN ENGINEERING -

Pese suihkulähde

Acorn-pesulähteet on suunniteltu käsien pesemiseen kouluissa, tehtaissa ja varastoissa. Näissä kulmakiinnitysyksiköissä on jalan alas työnnettävä annostelumekanismi handsfree-käyttöä varten ja ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka tarjoaa hyvän kulutuskestävyyden ja kestävyyden. Heidän selkänoja estää veden imeytymisen kulmien ja sivujen läpi. Valitut mallit (pese suihkulähteet) pyöreällä kulholla ja keskellä olevalla hanalla on saatavana myös raptor Supplies.

TyyliMalliOperaation tyyppiHinta (ei alv)
A3563-2-F-DV-VPB-MXTPJalkapainike€5,465.26
B3563-2-SO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi€6,621.02

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?