ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP -suihkulähde pyöreä 6 hengen anturi | AA2ALA 10A321

ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP -suihkulähde pyöreä 6 hengen anturi

Tuotenumero: AA2ALA Malli: 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPRistiviite: 10A321
Varastossa

Hanki se tiistai, saattaa 27

€7,119.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
Altaan korkeus34 "
VäriMusta, hopea
Kytkentätyhjennys (sisään)2"
TyhjennystyyppiLattian ulostulo
Suorittaa loppuunSinkitty
Virtausnopeus0.5 GPM
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus38 1 / 4 "
kokonaisleveys38 1 / 4 "
Ihmiset palvelivat6
TyyppiPyöreä
Jännitetyyppi24
Vesiliitäntä1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysIhmiset palvelivatHinta
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Pyöreä 6-jalkainen suihkulähde | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPJalkapainike38.25 "38.25 "6€6,529.20
ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 tuumaa | AA2ALB 10A322 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPJalkapainike54 "54 "8€6,621.35
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP -suihkulähde pyöreä 8 hengen anturi | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi54 "54 "8€8,827.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP -suihkulähde pyöreä 6 hengen anturi
€7,119.95 / yksikkö