ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Pesulähde Puolipyöreä 3 hengen jalka Op | AA2AKV 10A316

ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Pesusuihkulähde Puolipyöreä 3 hengen jalka Op

Varastossa
Tuote: AA2AKV Malli: 3543-2-F-DV-VPB-MXTPRistiviite: 10A316

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,356.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
Altaan syvyys (tuumaa)5-3/4
Altaan korkeus34 sisään.
VäriMusta ja hopea
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiPistorasia
Virtausnopeus0.50 GPM
MateriaaliRuostumaton teräs ja sinkitty sinkitty teräs
Käyttöpaine30-120
Operaation tyyppiJalkapainike
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus38 "
kokonaisleveys32 "
Ihmiset palvelivat3
Tyyppipuoliympyrän muotoinen
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)121.16
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)104.14
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiIhmiset palvelivatHinta
ACORN 3543-2-SO-DV-VPB-MXTP Pesulähde Puolipyöreä 3 hengen anturi | AA2AKW 10A317 3543-2-SO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi3€5,383.88
ACORN 3544-2-F-DV-VPB-MXTP -suihkulähde Puoliympyrän muotoinen 4 hengen jalka Op | AA2AKX 10A318 3544-2-F-DV-VPB-MXTPJalkapainike4€5,273.48
ACORN 3544-2-S0-DV-VPB-MXTP -suihkulähde, puoliympyrän muotoinen 4 hengen anturi | AA2AKY 10A319 3544-2-S0-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi4€6,004.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 3543-2-F-DV-VPB-MXTP Pesusuihkulähde Puolipyöreä 3 hengen jalka Op
€5,356.68 / yksikkö