ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP pesulähde elliptinen 2 perssn-anturi | AA2AKR 10A313

ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Pesulähde Eliptical 2 perssn-anturi

Tuotenumero: AA2AKR Malli: 3402-2-SO-VPB-MXTPRistiviite: 10A313
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€3,346.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
Altaan syvyys4 1 / 2 "
Altaan korkeus34 "
VäriMusta, hopea
TyhjennystyyppiPistorasia
Suorittaa loppuunSinkitty
Virtausnopeus0.5 GPM
Nesteen lämpötila. Alue-20 ° F - + 125 ° F
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus38 1 / 2 "
Kokonaispituus27 3 / 4 "
kokonaisleveys17 "
Ihmiset palvelivat2
TyyppiElliptinen
Jännitetyyppi24
Vesiliitäntä1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliOperaation tyyppiHinta
ACORN 3402-2-F-VPB-MXTP -pesulähde, elliptinen 2 hengen jalka | AA2AKQ 10A312 3402-2-F-VPB-MXTPRuostumaton teräs, sinkitty sinkitty teräsJalkapainike€2,723.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 3402-2-SO-VPB-MXTP Pesulähde Eliptical 2 perssn-anturi
€3,346.76 / yksikkö