BRAD HARRISON 10m johdot


Suodattaa
Kaapelin pituus: 10m , IP-luokitus: 67,68 , Takin väri: Keltainen , Takin materiaali: PVC , Max. Amps: 4 , Max. Jännite: 250 VAC/DC , NEMA-luokitus: 6P , Temp. Alue: -4 - 221 astetta F
TyyliMalliLoppu 1 nastojen lukumääräJohtimien lukumääräLangan kokoHinta (ei alv)
A
403001A10M100
3324AWG€48.62
B
803000A09M100
3322AWG€52.59
B
803006A09M100
3322AWG€50.90
A
403000A10M100
3324AWG€42.39
B
803001A09M100
3322AWG€47.32
A
403006A10M100
3324AWG€46.12
B
804001A09M100
4422AWG€60.52
B
804000A09M100
4422AWG€57.72
B
804006A09M100
4422AWG€56.66
B
804007A09M100
4422AWG€52.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?