ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R Reducer, Wrot Copper, C x C, 1/4 x 1/8 tuumaa | AA2ALB 10A322

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R -vähennys, Wrot-kupari, C x C, 1/4 x 1/8 tuumaa

Tuotenumero: AA2ALB Malli: 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTPRistiviite: 10A322
Varastossa

Hanki se maanantai, saattaa 5

€6,621.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
Altaan korkeus34 "
VäriMusta, hopea
Kytkentätyhjennys (sisään)2"
TyhjennystyyppiLattian ulostulo
Suorittaa loppuunSinkitty
Virtausnopeus0.5 GPM
Operaation tyyppiJalkapainike
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys54 "
Ihmiset palvelivat8
TyyppiPyöreä
Vesiliitäntä1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nibco U600R 1/4 x 1/8 vähennysventtiili, joka tarjoaa jatkuvan, tiukan liitoksen, joka vastustaa korroosiota ja hilseilyä
    • Kupariputkiliitäntä juomavettä, jäähdytystä ja jäähdytystä varten teollisuus- ja kauppajärjestelmissä
    • Valmistettu 99.9 prosentista väärentämätöntä kuparimateriaalia, letkujen rakenne on yhtenäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiKokonaispituuskokonaisleveysIhmiset palvelivatHinta
ACORN 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTP Pyöreä 6-jalkainen suihkulähde | AA2AKZ 10A320 3506-3-F-BO-DV-VPB-MXTPJalkapainike38.25 "38.25 "6€6,529.20
ACORN 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP -suihkulähde pyöreä 6 hengen anturi | AA2ALA 10A321 3506-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi38.25 "38.25 "6€7,119.95
ACORN 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTP -suihkulähde pyöreä 8 hengen anturi | AA2ALC 10A323 3508-3-SO-BO-DV-VPB-MXTPInfrapuna-anturi54 "54 "8€8,827.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 3508-3-F-BO-DV-VPB-MXTP U600R -vähennys, Wrot-kupari, C x C, 1/4 x 1/8 tuumaa
€6,621.35 / yksikkö