ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Pesulähdekulman 3 hengen anturi | AA2AKU 10A315

ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Pesulähdekulman 3 hengen anturi

Varastossa
Tuote: AA2AKU Malli: 3563-2-SO-DV-VPB-MXTPRistiviite: 10A315

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,621.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesulähde
Altaan syvyys (tuumaa)6-3/4
Altaan korkeus34 sisään.
VäriMusta ja hopea
Liitännän tyhjennys (tuumaa)1-1/2
TyhjennystyyppiPistorasia
Virtausnopeus0.50 GPM
MateriaaliRuostumaton teräs ja sinkitty sinkitty teräs
Käyttöpaine30-120
Operaation tyyppiInfrapuna-anturi
Kokonaiskorkeus44 "
Kokonaispituus37 "
kokonaisleveys37 "
Ihmiset palvelivat3
TyyppiKulma
Jännitetyyppi24
Vesiliitäntä1/2 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.5
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaation tyyppiHinta
ACORN 3563-2-F-DV-VPB-MXTP -suihkulähdekulman 3 hengen jalka | AA2AKT 10A314 3563-2-F-DV-VPB-MXTPJalkapainike€5,465.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACORN 3563-2-SO-DV-VPB-MXTP Pesulähdekulman 3 hengen anturi
€6,621.02 / yksikkö