DESTACO 207-sarjan pystysuorat kiinnikkeet, laipallinen pohja, kiinteä tanko


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.38 " , Pohjan leveys: 1.73 " , Puristustangon aukko: 99 astetta , Halkaisija: 0.280 " , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 57 astetta , Korkeus puristinvarren alla: 1.26 " , Tilavuus: 500 paunaa. , Materiaali: Teräs , Asennusalusta: Laippa , Kara: Litteä tyyny neopreeni , langan koko: Vankka , Tyyppi: Pystysuora kahva pidä alhaalla
TyyliMalliKiinnitysvarren pituusKiinnitysvarren tyyliKokonaiskorkeusKokonaispituusVaihda Lock PlusHinta (ei alv)
A
207-LR
3.48 "Pitkä kiinteä baari6.93 "4.5 "Kyllä€64.30
B
207-S
3.79 "Kiinteä baari6.930 "3.790 "Ei€53.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?