CENTURY UH1036 -yksikön lämmitinmoottori 1/3 1075 / 115-208 230v | AD48YBQ 7HCH4

CENTURY UH1036 yksikkölämmittimen moottori 1/3 1075 115/208-230 48v

Varastossa
Tuote: AD7YBQ Malli: UH1036Ristiviite: 4HCH8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikönlämmittimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.875 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit5.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia5.625 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusYksikön lämmitin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8.125 "
Vaihe1
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen5.187 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.5 "
Stud malli3-5/8 x 3-5/8", 4-5/8 x 2-5/16"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Ympäristön lämpötilaYmpäristön lämpötila AlueRungon halkaisijaAsennusTyyppikilpi RPMKokonaispituusSoita soittokeskukseenKierroslukualueHinta
CENTURY 733A -yksikön lämmitinmoottori 1/2 1140 / 115-208 230v | AD48YBP 7HCH4 733A60 astetta C60 astetta C5.875 "Teline / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€581.50
CENTURY 731A Yksikön lämmitysmoottori 1/4 1140/115-208 230v | AD48YBU 7HCJ4 731A60 astetta C60 astetta C5.875 "Teline / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€506.94
CENTURY UH1016NB -laitteen lämmitinmoottori 1/6 hv 1075 V 115v | AD48RRE 8LY4 UH1016NB60 astetta C60 astetta C5.625 "Nasta10758.5 "-1001-1100€309.16
CENTURY UH1016NBV1 -yksikönlämmittimen moottori 1/6 hv 1075 V 115v | AD48RRM 8LY4 UH1016NBV160 astetta C60 astetta C5.625 "Nasta10758.5 "-1001-1100€279.88
CENTURY UH1016V1 -yksikön lämmitinmoottori 1/6 hv 1075 V 115v | AD48QKA 9UE4 UH1016V160 astetta C60 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-1100€297.20
CENTURY UH1026V1 -yksikön lämmitinmoottori 1/4 hv 1075 V 115v | AD48QKB 9UE4 UH1026V140 astetta C40 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€329.94
CENTURY UH1036V1 -yksikön lämmitinmoottori 1/3 hv 1075 V 115v | AD48QKC 9UE4 UH1036V140 astetta C40 astetta C5.625 "Teline / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€383.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY UH1036 yksikkölämmittimen moottori 1/3 1075 115/208-230 48v
€396.36 / yksikkö