CENTURY UH1036NB -laitteen lämmitinmoottori 1/3 hv 1100 V 115v | AD48RRL 8LY4

CENTURY UH1036NB yksikkölämmittimen moottori 1/3 Hp 1100 115 V 48v

Varastossa
Tuote: AD8RRL Malli: UH1036NBRistiviite: 4LY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€393.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikönlämmittimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
TehokkuusryhmäKorkea
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit4.3
HP1/3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6.125 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusYksikön lämmitin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / Stud
Tyyppikilpi RPM1100
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus11.125 "
Vaihe1
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Soita soittokeskukseen5-11 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5"
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY UH1036NB yksikkölämmittimen moottori 1/3 Hp 1100 115 V 48v
€393.76 / yksikkö