Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY 9667 Yksikönlämmittimen moottori 1/12 Hv 1050 V 115v | AD42QKG 9UE4

CENTURY 9667 Yksikkölämmittimen moottori 1/12 Hp 1050 115 V 42v

Varastossa
Tuote: AD9QKG Malli: 9667Ristiviite: 4UE32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikönlämmittimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
TehokkuusryhmäStandardi
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit1.8
HP1/12
Hz50/60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia6 11 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiRengas
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusYksikön lämmitin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusRengas / reikä
Tyyppikilpi RPM1050
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus8.187 "
Vaihe1
Rengas Dia.2-1 / 4 "
Soita soittokeskukseen6-5 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.3 / 8 "
Akselin pituus1.5 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusSoita soittokeskukseenKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
CENTURY U6521 -yksikönlämmittimen moottori 1/8 hv 1075 V 115v | AD42RRA 8LY4 U65211075Korkea2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€258.09
CENTURY 9668 -yksikön lämmitinmoottori 1/12 hv 1550-208 V | AD230QKH 9UE4 96681550Standardi0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€60.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY 9667 Yksikkölämmittimen moottori 1/12 Hp 1050 115 V 42v
€77.98 / yksikkö