CENTURY Yhden nopeuden 42Y-runkoyksikön lämmitinmoottorit


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 40 astetta C , Laakerit: Holkki , Rungon halkaisija: 5" , Tehtävä: Jatkuva ilmanvaihto , Kotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Kehys: 42Y , Max. Ympäristön lämpötila: 40 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: Pysyvä jaettu kondensaattori , Moottorikotelon suunnittelu: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottorin alisovellus: Yksikön lämmitin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: PSC , Nopeuksien lukumäärä: 1 , vaihe: 1 , Kierto: CW / CCW , Palvelutekijä: 1.0 , Nastakuvio: 4-7 / 16 "pulttiympyrä , lämpösuojaus: auto
TyyliMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusSoita soittokeskukseenKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta (ei alv)
A
9667
1050Standardi1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€266.87
B
U6521
1075Korkea2.67 5 / 16 "4-9 / 16 "1001-11001 / 2 "2.375 "€289.58
A
9668
1550Standardi0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€199.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?