CENTURY U6521 -yksikönlämmittimen moottori 1/8 hv 1075 V 115v | AD42RRA 8LY4

CENTURY U6521 Yksikkölämmittimen moottori 1/8 Hp 1075 115 V 42v

Varastossa
Tuote: AD8RRA Malli: U6521Ristiviite: 4LY82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€289.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksikönlämmittimen moottori
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta C
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
TehokkuusryhmäKorkea
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit2.6
HP1/8
Hz60
EristysluokkaA
Pituus vähemmän akselia4 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusYksikön lämmitin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus7 5 / 16 "
Vaihe1
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen4-9 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2.375 "
Stud malli4-7 / 16 "pulttiympyrä
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMTehokkuusryhmäTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusSoita soittokeskukseenKierroslukualueAkselin dia.Akselin pituusHinta
CENTURY 9667 Yksikönlämmittimen moottori 1/12 Hv 1050 V 115v | AD42QKG 9UE4 96671050Standardi1.88.187 "6-5 / 16 "1001-11003 / 8 "1.5 "€266.87
CENTURY 9668 -yksikön lämmitinmoottori 1/12 hv 1550-208 V | AD230QKH 9UE4 96681550Standardi0.65-0.658.187 "6-5 / 16 "1501-16003 / 8 "1.5 "€199.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY U6521 Yksikkölämmittimen moottori 1/8 Hp 1075 115 V 42v
€289.58 / yksikkö