CALBRITE U-pultit

Käytetään ruostumattomien ja PVC-pinnoitettujen putkien kiinnittämiseen ja kiinnittämiseen. Valmistettu tyypin 316 ruostumattomasta teräksestä ja standardi Brite-viimeistely parantaa korroosionkestävyyttä ja esteettistä ulkonäköä. Saatavana 1/2, 1/4 ja 3/8 tuuman kierrekokoina, jotka täyttävät UL- ja ASTM-hyväksytyt standardit

Suodattaa

CALBRITE -

U-pultit

TyyliMalliPutken kokoSisäpituusSisäleveysKokonaispituusthread PituusKierteen kokoHinta (ei alv)
AS61000UB001"2.75 "1 9 / 64 "3 45 / 64 "2.5 "1 / 4 "€19.94
BS61500UB001.5 "3"2"4.25 "2.5 "3 / 8 "€37.67
AS61200UB001.25 "3"1.75 "4"2.5 "3 / 8 "€28.22
BS60500UB001 / 2 "2.75 "61 / 64 "3.5 "1.25 "1 / 4 "€18.61
CS62000UB002"3.25 "2 29 / 64 "4.125 "2.5 "3 / 8 "€51.32
CS62500UB002.5 "3.75 "3"5.75 "2.5 "1 / 2 "€89.08
DS63000UB003"4"3 21 / 32 "6.25 "3"1 / 2 "€101.82
AS60700UB003 / 4 "2.5 "1.25 "3.5 "1.25 "1 / 4 "€19.39
DS64000UB004"4.75 "4.5 "6.75 "3"1 / 2 "€174.80

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?